曜日別特売
800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119

800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119
800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119
800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119
800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119
800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119
800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119
800S-8826RED ツールセット SIGNET(シグネット) 06135119

ツールセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット
色(ボックス)
レッド
注文コード
06135119
品番
800S-8826RED
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

セット内容:3/8DR六角ソケット(8・10・12・13・14・17・19・22mm)、3/8DR六角ディープソケット(8・10・12・14mm)、3/8DRエキステンションバー(75・150mm)、3/8DRユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(200mm)、3/8DRT型スライドハンドル(160mm)、3/8DRラチェットハンドル(72ギア)、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm)、SIGNETレンチ(10・12・13・14・17mm)、ミニドライバー((+)#0×75・(-)2.5×75)、ソフトグリップドライバー((-)6×100・(-)8×150・(+)1×75・(+)2×100mm)、ボールピンハンマー(12オンス)、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(200mm)、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(160mm)、強力ニッパーコンフォートタイプ(160mm)、1/4DRコンパクトツールセット(22041 ロールチョイス 37PC 1/4SQソケット&ビットセット)、ポケットプライバー3PCセット(ストレート・27°・55°)、ツールボックス、ツールボックスカバー。高品質ツールボックスに人気アイテムを多数搭載しツールセットです。6.35SQサイズの37アイテム内蔵の大容量コンパクトツールセット【ロールチョイス22041】を採用、これにより6.35SQと9.5SQの作業をこの1台で補完します。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様で、高級感があります。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ケースの引き出しは最後までスライドして開く「フルスライド式」で工具をストレスなく取り出せます。2段目の一部と3段目はフリースペースとして活用可能です。傷防止用のカバー付きです。

用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
色(ボックス)
レッド
内寸(mm)
【トップ部】550×235×55
引出し内寸法(mm)
【1・2段目】500×210×45【3段目】500×210×65
ボックス(mm)
555×250×300
差込角(sq.)
9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする