スマホ 望遠レンズ 16倍 ホルダークリップ式 レンズ 高画質 望遠鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06135407 品番P-SLZ16XBK
参考基準価格(税別)¥14,660 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。ライブやスポーツ観戦など、遠くの被写体を高画質で拡大撮影できます。また、付属の望遠鏡用カバーをレンズ溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能です。

用途
スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。
スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。
付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能。ライブやスポーツ観戦などで席が遠くても、見たい対象を拡大して見ることができます。
レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。
しっかり装着できる、ホルダータイプを採用しています。
持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。
レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。
※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。
※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。
※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。
※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品ホルダー、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズ固定用ホルダー(機器本体用)、レンズ固定用ホルダー(アクセサリー取り付け用)、望遠鏡用カバー、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム、ガラス望遠鏡カバー:アルミニウム・シリコン、ホルダー:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:ABS、収納ポーチ:ナイロン・EVA 寸法(mm)Φ約52×H約85×D約219 ※レンズ+ホルダー 質量(g)約300※レンズ+ホルダー 対応機種各種スマートフォン レンズ望遠16倍レンズ 挟み幅約65mm〜約100mm幅のスマートフォン対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする