エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホレンズ
スマホ 望遠レンズ 2倍 クリップ式 レンズ 高画質
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06135416
品番
P-SLZ2XBK
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。
用途
スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。
スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。
レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。
クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。
持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。
レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。
※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。
※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。
※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。
※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品
クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー
材質
レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル
寸法(mm)
Φ約40×H約92×D約60 ※レンズ+クリップ
質量(g)
約86※レンズ+クリップ
対応機種
各種スマートフォン
レンズ
望遠2倍レンズ
挟み幅
奥行方向:最大約15mm、縦方向:最大約35mm