2.5GbE対応 1ドライブ ネットワークHDD 2TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06135468 品番HDL1-LE02
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。
2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。
PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。
PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。

付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 質量(kg)約0.9 使用温度範囲(℃)0〜40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:12、最大:30 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11〜14、iOS 15〜17、iPadOS 15〜17、Android 11〜14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く) 機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー) 使用湿度範囲10〜85%(結露無きこと) HDDドライブ数: 1(SATA接続) 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.00272 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)2 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする