2.5GbE対応 2ドライブ ネットワークHDD 8TB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06135529 品番HDL2-LE08
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

2.5GbEに対応した高速ネットワークHDDです。最大読み込み速度294.2MB/s、書き込み速度266.2MB/sを実現。安心のミラーリング機能を搭載しており、ご家庭に高い信頼性の保存環境を提供します。リモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。
2.5GbEに対応し読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。
法人向け商品に搭載されているデータ2重化技術「拡張ボリューム」を採用。2台のHDDに同じファイルを書き込むことで、どちらかのHDDが故障してもデータを失いません。また、従来の「RAID」システムとは異なる、冗長性、拡張性、高速性を兼ね備えたアイ・オー独自の仕組みです。
PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。

付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ) 仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400 質量(kg)約1.7 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1 消費電力(W)Typ:17、最大:50 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11〜14、iOS 15〜17、iPadOS 15〜17、Android 11〜14、Chrome OS コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極 対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×144×185(ゴム足、突起部含まず) 機能●リモートアクセス(Remote Link 3)・NarSuS(別途登録が必要)・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合)・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ)・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応)・省電力モード・メディアサーバー・暗号化ボリューム(USBロックキー)●盗難防止:ケンジントンスロット 使用湿度範囲10〜85%(結露無きこと) HDDドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:ハンドルタイプ、ホットスワップ対応: - 動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種 保証期間1年 設置方式方向:縦置き 取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000968 対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1 接続台数同時(目安):25台 アクセス方式【LANポート】CSMA/CD グリーン購入法適合 容量(TB)8 拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○ 対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617 対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする