クロムフリーのチタンコーティングです。13mm一体型リングスパナとして利用できます。連続作業を楽にする開閉ばねを備えています。1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。