ペンチ
クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。15mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。
- 全長(mm)
- 165
- 材質(本体)
- 特殊工具鋼製
- レンチサイズ(mm)
- 15
- 硬度
- 刃先:57~59(HRC)
- 切断能力(Φmm) 硬線
- 2
- 切断能力(Φmm)中硬線
- 3.1
- 内容量
- 1丁
ペンチ の新着商品
カテゴリ





























