アングルヘッドペンチ
クロムフリーのチタンコーティングです。13mm一体型リングスパナとして利用できます。連続作業を楽にする開閉ばねを備えています。1.5mm2及び2.5mm2の被覆ストリッピング機能付きです。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。
- 全長(mm)
- 200
- 材質(本体)
- 特殊工具鋼製
- 質量(g)
- 290
- レンチサイズ(mm)
- 13
- 硬度
- 刃先:57~59(HRC)
- 角度(°)
- アングルヘッド:45
- ハンドル
- システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
- 刃先形状
- フラッシュカット
- 切断能力(Φmm) 硬線
- 2.5
- 切断能力(Φmm)中硬線
- 3.8
- 内容量
- 1丁
ペンチ の新着商品
カテゴリ



























