曜日別特売
140E-69-170 ホースクランププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135801

140E-69-170 ホースクランププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135801
140E-69-170 ホースクランププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135801
140E-69-170 ホースクランププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135801
140E-69-170 ホースクランププライヤー NWS(エヌダブリューエス) 06135801

ホースクランププライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
クランプ径(Φmm)
ホース:(最大径)4
注文コード
06135801
品番
140E-69-170
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

クロムフリーのチタンコーティングです。リングスパナを内蔵しています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

クランプ径(Φmm)
ホース:(最大径)4
全長(mm)
150
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
140
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする