曜日別特売

ホースクランププライヤー

ホースクランププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ホースクランププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ホースクランププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ホースクランププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)ホースクランププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)

クロムフリーのチタンコーティングです。リングスパナを内蔵しています。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

全長(mm)
150
材質(本体)
特殊工具鋼製
質量(g)
140
ハンドル
システムソケットを備えたソフトグリップスリーブ
内容量
1丁
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06135758140F-69-170ホース:(最大径)6
¥13,740
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06135801140E-69-170ホース:(最大径)4
¥13,740
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06136309140G-69-170ホース:(最大径)8
¥13,740
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする