曜日別特売

ホースクランププライヤー

ホースクランププライヤー - NWS(エヌダブリューエス)

自動張力ホースクリップを広げて状態で保持します。

全長(mm)
255
質量(g)
545
クランプ径(Φmm)
対応ホース:50
材質(ハンドル)
圧延鋼製
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06136747197-6-255
¥27,190
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする