043-62-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135959

043-62-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135959
043-62-160-SB ケーブルカッター NWS(エヌダブリューエス) 06135959

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1丁
全長(mm)
160
注文コード
06135959
品番
043-62-160-SB
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

銅線およびアルミ線の被覆剥ぎと切断用です。鋼線、アルミニウム合金および硬質銅線の切断には適しておりません。精密な刃先がバリの少ない滑らかできれいな切断を実現します。ねじによりハンドルのガタを調整できます。人間工学に基づいたハンドルの位置と形状が最適な作業を実現します。

全長(mm)
160
質量(g)
160
切断能力(Φmm) 銅線
(最大)16
断面積(mm2)
最大切断:(銅線)50
材質(本体)
特殊工具鋼製
ハンドル
プラスチックコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする