ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06136010 品番 GF-M5-NV Edition
参考基準価格(税別)¥20,918 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。
フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。
トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。
工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。
ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。
マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。
大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。
下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。
ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。
420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース
最大10基の120mmファンをサポート
E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応
RTX 40シリーズGPUに対応
4種のカラーバリエーション
ユニークなディスプレイプラットフォーム
420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース
高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。
120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。
さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。
これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。
RTX 40シリーズGPUに対応
マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。
さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計
下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。
この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。
組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造
工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。
これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。
4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。
ユニークなディスプレイプラットフォーム
ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。
このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。
小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。

仕様【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ460、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ460、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能) ケース形状ミドルタワー 質量(kg)8.75 ブラック/グリーン 電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480 保証期間1年 ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント右):120mm×1/140mm×1/160mm×1●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1 冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1 I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC) 対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする