曜日別特売
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028

GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028
GF-M5-Vent-WT ミドルタワーケース Geometric Future 06136028

ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード06136028品番GF-M5-Vent-WT
参考基準価格(税別)¥19,872販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。
フロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。
トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。
工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。
ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。
マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。
大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。
下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。
ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。
420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース
最大13基の120mmファンをサポート
E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応
RTX 40シリーズGPUに対応
ユニークなディスプレイプラットフォーム
420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース
高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。
120mmファンを最大13基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。
さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。
これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。
RTX 40シリーズGPUに対応
マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大430mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。
さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計
下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。
この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。
組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造
工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。
これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。
ユニークなディスプレイプラットフォーム
ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。
このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。
たとえば写真のように、小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。

ケース形状ミドルタワー質量(kg)8.55ホワイト電源●搭載可能:ATX●制限:160mm(フルモジュラータイプを推奨)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×505保証期間1年ファン●搭載可能ファン(M/B裏):120mm×2●搭載可能ファン(トップ):120×3/140×3●搭載可能ファン(フロント):120mm×3 / 140mm×2●搭載可能ファン(フロント右):120mm×3/140mm×2●搭載可能ファン(ボトム):120mm×3 / 140mm×3●搭載可能ファン(リア):120mm×1/140mm×1冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1対応寸法(mm)【CPUクーラー制限】180mm以下【GPUカード制限(横置き配置 PCI-Ex7)】長さ430、幅180【GPUカード制限(縦置き配置 PCI-Ex4)】長さ430、幅160、厚さ110(ボトムにファン2基設置可能)I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC)対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする