三脚スマホスタンド マグネット 床置き 最大570mm 縦180度 横360度調節可 コンパクト メタルプレート付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06136107 品番PWSTMFBK
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マグネットで簡単に着脱可能!床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。付属のメタルプレートをスマートフォンケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。小型に折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。

用途
床置きタイプのスマホ三脚スタンドです。
マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。
三脚は自由に高さ調節が可能で、最大約570mmまで伸ばせます。
付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。
※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。
ホルダーなどでスマートフォンを直接挟んで固定しないため、着脱の際に傷つく心配がありません。
コンパクトに折り畳めて、軽量なので持ち運びにも便利です。
縦に180度、横に360度と自由にアングルを変更可能。縦向きでも横向きでもシーンに合わせて撮影ができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコン素材の滑り止めが付いています。
※当製品は床置きタイプです。落下する恐れがあるため、自撮り棒のようにスマートフォンを付けたまま持ち歩かないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚本体、メタルプレート(両面テープ付き) 材質三脚:ABS・アルミニウム・シリコン、マグネットホルダー:ABS・アルミニウム・磁石、メタルプレート:鉄 ブラック 質量(g)三脚本体:約272、メタルプレート:約3 耐荷重(g)約280 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×30×245 地上高さ(mm)最大約570/最低約240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする