配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅78mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06136281 品番LD-GA1507MBR
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モール。

用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅78mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ジョイントパーツ(LD-GAM57MBR)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVC ブラウン 長さ(m)1 適合機器LD-GAM57MBR 適合ケーブルセンター:Φ10mmの通信線・ケーブル2条、VVF(1.6×3C)2条、VVF(2.0×2C)3条、VVF(2.6×2C)2条、VVF(2.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条、両サイド:Φ9mm以下の通信線・ケーブル各1条、VVF(2.0×3C)各1条、VVF(2.6×2C)各1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条 外寸法・幅(mm)78 外寸法・高さ(mm)15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする