曜日別特売
- 洗えるニトリル手袋 ケース 大一産業 06136335

外箱の写真

- 洗えるニトリル手袋 ケース 大一産業 06136335
- 洗えるニトリル手袋 ケース 大一産業 06136335
- 洗えるニトリル手袋 ケース 大一産業 06136335
- 洗えるニトリル手袋 ケース 大一産業 06136335
- 洗えるニトリル手袋 ケース 大一産業 06136335
- 洗えるニトリル手袋 ケース 大一産業 06136335

洗えるニトリル手袋 ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズL
内容量1ケース(10箱×50枚)注文コード06136335品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ハーレーダビッドソンの共同開発商品です。従来の厚手ニトリル手袋の63%の厚みで同等以上の強度をもつ洗えるニトリル手袋です。ハードな作業やオイル作業をしても繰り返し使えます。優れた伸縮性から生まれるフィット感があり、抜群の強度指先感覚が生かせます。

用途
清掃、整備、オイル作業、食品加工、梱包・運搬・園芸・農業、毛染め
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.15サイズL入数(枚)500全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18
注意
※酷使すると作業中に破損の危険がございます。4日作業をしたら新しいものに交換することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする