外箱の写真

- 洗えるニトリル手袋 3箱セット 大一産業 06136369 - 洗えるニトリル手袋 3箱セット 大一産業 06136369 - 洗えるニトリル手袋 3箱セット 大一産業 06136369 - 洗えるニトリル手袋 3箱セット 大一産業 06136369 - 洗えるニトリル手袋 3箱セット 大一産業 06136369 - 洗えるニトリル手袋 3箱セット 大一産業 06136369

洗えるニトリル手袋 3箱セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3箱×50枚) 注文コード 06136369 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ハーレーダビッドソンの共同開発商品です。従来の厚手ニトリル手袋の65%の厚みで同等以上の強度をもつ洗えるニトリル手袋です。ハードな作業やオイル作業をしても繰り返し使えます。優れた伸縮性から生まれるフィット感があり、抜群の強度指先感覚が生かせます。

用途清掃、整備、オイル作業、食品加工、梱包・運搬・園芸・農業、毛染め 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.15 サイズL 入数(枚)150 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18
注意
※酷使すると作業中に破損の危険がございます。2日作業をしたら新しいものに交換することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする