INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
ゴム栓式排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06136457
品番
LF-4PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
221
寸法B(mm)
171〜230
パイプ径(Φmm)
32
トラップ
Pトラップ(洗面器用)
仕様
排水栓方式:ゴム栓式
形状
Pトラップ
呼び径(Φmm)
32