NWS(エヌダブリューエス)
ホースクランププライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06136747
品番
197-6-255
参考基準価格(税別)
¥27,190
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
自動張力ホースクリップを広げて状態で保持します。
全長(mm)
255
質量(g)
545
クランプ径(Φmm)
対応ホース:50
材質(ハンドル)
圧延鋼製