FK-RD1-H ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ 06136886 FK-RD1-H ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ 06136886 FK-RD1-H ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ 06136886 FK-RD1-H ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ 06136886 FK-RD1-H ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ 06136886 FK-RD1-H ふとん乾燥機 カラリエ Colors アイリスオーヤマ 06136886

ふとん乾燥機 カラリエ Colors

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード06136886 品番FK-RD1-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふとん乾燥機があれば外に干さなくても大丈夫。
いつでもふとんをふかふかに。
ふとん全体を約20分であたため!
立体ノズルが隅々まで風を届けます。
ベッドサイドからノズルを伸ばすだけで設置OK。
シンプルなモード設定と分かりやすいボタン表示で操作も簡単。
「ダニモード」「あたためモード」など便利な自動モード付き。
手動で温度設定(高温、低温、送風の3段階)を調整することも出来ます。
温度の上がり過ぎを防ぐ3種類の安全装置(温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ)を搭載。
安心してお使いいただけます。

グレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)780(高温風時) コード長さ(m)約1.9 本体質量(g)3400 安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×335 タイマー15/30/60/120/180分

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする