曜日別特売
109-62-180-SB ペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136948

109-62-180-SB ペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136948
109-62-180-SB ペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136948
109-62-180-SB ペンチ NWS(エヌダブリューエス) 06136948

ペンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)230
内容量1丁注文コード06136948品番109-62-180-SB
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

クロムフリーのチタンコーティングです。最適なてこ比による動力伝達により優れた切断能力を発揮します。刃先は高周波焼入れされHRC57~59の硬度です。刃先にワイヤーホルダーを有しています。18mmのメガネレンチとしてご使用いただけます。ソフトグリップスリーブは、3層の質感により作業中に確実で快適なグリップを提供します。本体に備えているシステムソケットにより、落下防止用ストラップ、オープナースプリング、無接触検電テスターとしても使えるLEDライトを簡単に装着できます。

質量(g)
230
ハンドル
プラスチックコーティング
全長(mm)
180
材質(本体)
特殊工具鋼製
レンチサイズ(mm)
18
硬度
刃先:57~59(HRC)
刃先形状
フラッシュカット
切断能力(Φmm) 硬線
2.2
切断能力(Φmm)中硬線
3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする