ゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06137008 品番JN-IPS401UWQHD144-C90W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー 質量(kg)約12.5 サイズ40型 ピッチ(mm)画素:約0.272 消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180 使用温度(℃)条件:0〜50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ) 機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457〜572×944×237、スタンド幅:273 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76% 解像度3440×1440 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤 入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz、HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90 VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm) 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH)10〜80 リフレッシュレート(Hz)144 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする