液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06137060 品番JN-IPS271FHD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)画素:約0.3114 消費電力(W)最大35、通常20、省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃)条件:5 〜 45 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 角度調整範囲チルト機能:-5+15° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比1000:1(DCR) 表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 応答速度14ms 入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×6 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度(%)使用条件:20 〜 85 フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)14 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする