- ラッカーエナメル アトムハウスペイント 06137276 - ラッカーエナメル アトムハウスペイント 06137276

ラッカーエナメル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(84mL) 注文コード 06137276 品番 -
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。

主な用途鉄部、木部、プラスチック 特性速乾 用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに 成分アクリル樹脂 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)15〜30 希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.084L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※塗膜の上に塗ると、下地がおかされる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06137276
2020-01-26
用途:
彫刻したアクリル板に色入れ
卸売・小売業

普通のエナメル塗料です。問題なくいたって普通です。

対象商品:
06137303
2019-08-08
用途:
スチール加工作業のマーキング
有限会社 清水製作所 様 (製造業)

すばやく塗れて、乾きも早いし、筆洗いも早くできる。

対象商品:
06137276
2019-06-18
用途:
イラスト ペイント
デザインルーム 様 (製造業)

製品名にエナメルと書いてあるのに、アクリル塗料でした。伸びの良さを考えわざわざ送料かけてエナメルラッカーを購入したのですが。アクリルラッカーならその辺のホムセンで購入できます。紛らわしいというか、ウソの製品名です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

塗料成分の記載が不足しておりまして大変申し訳ございません。本製品はご指摘の通り「アクリル樹脂を用いたラッカー塗料」でございます。
エナメル表記についてメーカーに下記確認致しました。
エナメルの定義は塗料成分とは関係ございません。あくまでも「ピカピカ」「光沢がある」ということの表現として用いられています。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
06137328
2017-01-05
用途:
別に買い求めた「アクリル無地プレート」に印字

以前からこの商品の扱いを知っており、普通に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする