ニッサチェイン
ステンシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
14
10
14
16
18
20
使用荷重(kg)
150
80
150
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137498
品番
SYJ70
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンシャックル7mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
28
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応