SYJ100 ステンシャックル ニッサチェイン 06137525

SYJ100 ステンシャックル ニッサチェイン 06137525
SYJ100 ステンシャックル ニッサチェイン 06137525

ステンシャックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法B(mm)20
使用荷重(kg)300
内容量1箱(10個)注文コード06137525品番SYJ100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容ステンシャックル10mm(10個入)材質ステンレス寸法L(mm)40使用荷重(kg)300寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする