- 水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント 06137617 - 水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント 06137617

水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(40mL) 注文コード 06137617 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。

用途
鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
ホワイト 主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所屋内外兼用 主成分水性アクリルシリコン 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り) 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はっ水
注意
※つや消し色と蛍光色は「つや消し」仕上げです。
※シルバー色は、パール顔料を使用しておりますので、仕上がり感は油性シルバーとは異なります。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06137678
2019-09-19
用途:
測量ポイントの近傍を示すマーキング塗料として

測量ポイントの近傍に、マーキングする塗料として使用。コンクリート面が乾いていればノリは良い。瓶が小さいので、現場可搬性・持ち運びに良い。その反面、すぐに使い終わってしまうが、これはトレードオフの関係なので、いた仕方なし。ダメ元で、中身を詰め替えて使いたいが、アトムハウスペイントの販売品(大きい缶)で詰め替えられる水性塗料があるか、聞いたところ、快く回答していただいた。当初、大缶品から詰め替えて使用していたが、大缶もあまりに長く(シーズンをまたいで)使っていると(速やかに使い切らないと)フタ周りが乾燥して扱いにくくなる。結局のところ、小瓶をダース単位で買って、1回の踏査で1から2本使って、満足している。

対象商品:
06137757
2018-10-08
用途:
甲冑(厚紙の手作り甲冑)
その他業種

以前店舗で購入、同じ色がほしいので探したが、店舗では扱っておらず、こちらで購入した。同等品があって良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする