曜日別特売
- 水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント 06137635

 

- 水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント 06137635
- 水性多用途ペイント(ハケ付キャップ) アトムハウスペイント 06137635

水性多用途ペイント(ハケ付キャップ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1本(40mL)注文コード06137635品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。

用途
鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに
鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く)
イエロー主な用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール使用場所屋内外兼用主成分水性アクリルシリコン希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4(鉄部は2回塗り)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2~3RoHS指令(10物質対応)対応特性はっ水
注意
※つや消し色と蛍光色は「つや消し」仕上げです。
※シルバー色は、パール顔料を使用しておりますので、仕上がり感は油性シルバーとは異なります。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06137678
2019-09-19
用途: 測量ポイントの近傍を示すマーキング塗料として

測量ポイントの近傍に、マーキングする塗料として使用。コンクリート面が乾いていればノリは良い。瓶が小さいので、現場可搬性・持ち運びに良い。その反面、すぐに使い終わってしまうが、これはトレードオフの関係なので、いた仕方なし。ダメ元で、中身を詰め替えて使いたいが、アトムハウスペイントの販売品(大きい缶)で詰め替えられる水性塗料があるか、聞いたところ、快く回答していただいた。当初、大缶品から詰め替えて使用していたが、大缶もあまりに長く(シーズンをまたいで)使っていると(速やかに使い切らないと)フタ周りが乾燥して扱いにくくなる。結局のところ、小瓶をダース単位で買って、1回の踏査で1から2本使って、満足している。

対象商品 : 06137757
2018-10-08
用途: 甲冑(厚紙の手作り甲冑)
その他業種

以前店舗で購入、同じ色がほしいので探したが、店舗では扱っておらず、こちらで購入した。同等品があって良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする