アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの 床/コンクリート/道路用
アトムハウスペイントの 床/コンクリート
防水クリヤー塗料
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
06137863
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クリヤー塗膜の防水が可能です。
主な用途
コンクリート、モルタル、スレート
特性
防水
用途
未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に
種別
ラッカー
塗り面積(m
2
)
約1.4〜2.8(畳換算 約0.8〜1.7枚分)
指触乾燥時間(分)
約20
希釈剤
通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後3週間以上経ってから塗装してください。
※未塗装面への塗装に限ります。
※この塗料の上に水性塗料の上塗りが可能です。