防水クリヤー塗料

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 06137872 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クリヤー塗膜の防水が可能です。

主な用途コンクリート、モルタル、スレート 特性防水 用途未塗装のコンクリート、モルタル、スレートなどのクリヤー防水に 種別ラッカー 塗り面積(m2)約5〜10(畳換算 約3〜6枚分) 指触乾燥時間(分)約20 希釈剤通常不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後3週間以上経ってから塗装してください。
※未塗装面への塗装に限ります。
※この塗料の上に水性塗料の上塗りが可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする