ACDCファン 9ADタイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06138143 品番9AD1201H12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V〜240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。

材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 厚さ(mm)38 種類ACファン/DCファン 使用温度範囲(℃)-20〜+75 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)0.08 モーターブラシレスDCモータ 入力電圧(V)AC100〜240 最大風量(m3/min)3 音圧レベル(dB)42 使用電圧範囲(V)90〜264 最大静圧(Pa)84 サイズ(mm)120×120 保護方式拘束時焼損保護機能 定格入力(W)4.4 定格回転速度(min-1[r.p.m])3250 期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
注意
※50/60Hz共有の仕様です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06138143
2021-09-07
用途:
エアドライアのコンデンサファン

信頼のSANYO製で安心して使用できます。以前取りつけていたACファンと比較しこのACDCファンは消費電力を抑え風量がアップしたように思います

対象商品:
06138143
2018-02-24
用途:
冷却
製造業

エアーコンプレッサーオーバーヒート対策に付けてみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする