画像準備中

AB6Eシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●無地タイプ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●最大動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5 操作部形状丸形(Φ30中形ボタン) メイン接点2b 注文コード06138204 品番AB6E-3BV02PRH
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様・操作部形状・メイン接点など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●無地タイプ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●最大動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5 保護構造IP65 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光 保存温度(℃)-45〜80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0〜0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 外観中形(Φ30)ボタン 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 操作部形状丸形(Φ30中形ボタン) 操作部色 開閉頻度(回/時)900 メイン接点2b 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)10以上 電気的寿命(万回)10以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする