※使用例1.

K-1499 一升瓶2本 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ 06138381 K-1499 一升瓶2本 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ 06138381 K-1499 一升瓶2本 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ 06138381

一升瓶2本 お値打ち宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード06138381 品番K-1499
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一升瓶用 お値打ちな宅配箱。 宅配80サイズ

用途宅配用 材質本体…B段 仕切…A段 首止め付 形状底ワンタッチ式 クラフト サイズ2本 入数(枚)50 構造パーツ数:4 本体質量(g)460 内寸法(mm)230×115×435 適合サイズ一升瓶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする