※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
和洋酒 瓶・箱兼用 宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
06138399
品番
K-1583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
瓶にも箱にも使える用途に合わせた宅配箱。用途に合わせた台座の形状で、在庫管理のストレス軽減
用途
宅配用
材質
段ボール B段 首止付
形状
底ワンタッチ
色
クラフト
サイズ
1本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
190
内寸法(mm)
122×122×310
適合サイズ
90Φ×310H