※使用例1.

K-1584 和洋酒 瓶・箱兼用 宅配箱 ヤマニパッケージ 06138408 K-1584 和洋酒 瓶・箱兼用 宅配箱 ヤマニパッケージ 06138408

和洋酒 瓶・箱兼用 宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 06138408 品番 K-1584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

瓶にも箱にも使える用途に合わせた宅配箱。用途に合わせた台座の形状で、在庫管理のストレス軽減

用途宅配用 材質段ボール B段 首止付 形状底ワンタッチ クラフト サイズ2本 入数(枚)50 構造パーツ数:3 本体質量(g)355 内寸法(mm)250×122×310 適合サイズ90Φ×310H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする