※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
クラフトビール12本宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
06138426
品番
K-1608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クラフトビール12本用宅配箱。仕切は組立て済みなので起こして入れるだけです。
用途
宅配用
材質
本体B段 仕切E段
形状
A式
色
クラフト
サイズ
12本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
397
内寸法(mm)
285×215×240
適合サイズ
67Φ×240Hまで