※使用例1.

K-1609 和洋酒兼用 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ 06138435 K-1609 和洋酒兼用 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ 06138435 K-1609 和洋酒兼用 お値打ち宅配箱 ヤマニパッケージ 06138435

和洋酒兼用 お値打ち宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 06138435 品番 K-1609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4合瓶細瓶・レギュラーワイン5本用宅配箱。宅配サイズ80cm

用途宅配用 材質本体:A段 仕切・首止め:B段 形状A式 クラフト サイズ5本 入数(枚)30 構造パーツ数:6 本体質量(g)388 内寸法(mm)213×210×330 適合サイズ86Φ×330Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする