※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 包装紙・防錆紙
ヤマニパッケージの クラフト紙
ボーガスペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
06138496
品番
K-1588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
箱詰め時のすきま埋めや、瓶のラッピングに最適!
用途
緩衝用
その他
【パーツ】1個
材質
紙
色
ブラウン
質量(g)
13
内寸法(mm)
538×382