※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
紺ベタ 720ml・900ml兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
2本
注文コード
06138530
品番
K-1479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックな紺色にゴールドの仕切りで瓶が映える、かぶせタイプのBOXです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ネイビー
サイズ
2本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
360
内寸法(mm)
305×200×86
適合サイズ
86Φ×300Hまで