※使用例1.

K-1480 紺ベタ 720ml・900ml兼用 ヤマニパッケージ 06138539 K-1480 紺ベタ 720ml・900ml兼用 ヤマニパッケージ 06138539 K-1480 紺ベタ 720ml・900ml兼用 ヤマニパッケージ 06138539

紺ベタ 720ml・900ml兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(40枚) サイズ3本 注文コード06138539 品番K-1480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シックな紺色にゴールドの仕切りで瓶が映える、かぶせタイプのBOXです。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ネイビー サイズ3本 入数(枚)40 構造パーツ数:3 本体質量(g)451 内寸法(mm)305×300×86 適合サイズ86Φ×300Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする