※使用例1.

K-1486 紺ベタ一升瓶  かぶせ ヤマニパッケージ 06138557 K-1486 紺ベタ一升瓶  かぶせ ヤマニパッケージ 06138557 K-1486 紺ベタ一升瓶  かぶせ ヤマニパッケージ 06138557

紺ベタ一升瓶 かぶせ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 06138557 品番 K-1486
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シックな紺色にゴールドの仕切りで瓶が映える、かぶせタイプのBOXです。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ネイビー サイズ2本 入数(枚)30 構造パーツ数:3 本体質量(g)638 内寸法(mm)400×278×115 適合サイズ一升瓶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする