※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
格子柄(みやび)太・細兼用720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
06138566
品番
K-1493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
お中元・お歳暮シーズンにぴったりな高級感あるパッケージです
用途
ギフト用
材質
フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙
形状
フタ・身式
色
40
サイズ
2本
構造
パーツ数:5
本体質量(g)
392
内寸法(mm)
300×178×90
適合サイズ
720ml 80Φ×300Hまで