※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
格子柄(みやび)1.8L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
06138591
品番
K-1495
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
お中元・お歳暮シーズンにぴったりな高級感あるパッケージです
用途
ギフト用
材質
フタ/コートボール、身・仕切/E段、金台紙/紙
形状
フタ・身式
色
30
サイズ
2本
構造
パーツ数:5
本体質量(g)
665
内寸法(mm)
405×240×110
適合サイズ
一升瓶