※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
プレミアム缶ビール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
06138600
品番
K-1497
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
350ml缶用 高級感を演出する黒シリーズ。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
15本
入数(枚)
40
構造
パーツ数:4
本体質量(g)
405
内寸法(mm)
375×330×67
適合サイズ
350ml