※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
一升瓶1本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
材質
E段 蓋/コートボール 身・仕切・天パット/E段
注文コード
06138609
品番
K-1528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるマット黒箱。一升瓶を引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
E段 蓋/コートボール 身・仕切・天パット/E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:4
本体質量(g)
321
内寸法(mm)
410×105×107
適合サイズ
一升瓶