※使用例1.

K-1559 720ml太瓶1本入 ヤマニパッケージ 06138618 K-1559 720ml太瓶1本入 ヤマニパッケージ 06138618 K-1559 720ml太瓶1本入 ヤマニパッケージ 06138618

720ml太瓶1本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード06138618 品番K-1559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高級感のあるマット黒箱。日本酒を引き立たせます。太瓶用

用途ギフト用 材質蓋:コートボール 身・仕切・天パット:E段 形状フタ・身式 ブラック サイズ1本 入数(枚)50 構造パーツ数:4 本体質量(g)197 内寸法(mm)280×88×88 適合サイズ720ml太 88Φ×280Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする