※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
マグナム瓶1本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
06138627
品番
K-1563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグナム瓶にも使えるかぶせ箱です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
フタ・身式
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
30
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
423
内寸法(mm)
393×115×115
適合サイズ
115Φ×390Hまで