※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
太瓶720ml 麻の葉 FS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
材質
蓋:コートボール 身・仕切・天パット:E段
注文コード
06138636
品番
K-1577FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタに麻の葉柄を施した、白×黒のかぶせ箱。
用途
ギフト用
材質
蓋:コートボール 身・仕切・天パット:E段
形状
フタ・身式
色
麻の葉柄
サイズ
2本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:4
本体質量(g)
298
内寸法(mm)
280×183×88
適合サイズ
720ml 88Φ×280Hまで
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978