※使用例1.

K-1582 白銀720ml ヤマニパッケージ 06138670 K-1582 白銀720ml ヤマニパッケージ 06138670 K-1582 白銀720ml ヤマニパッケージ 06138670

白銀720ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(30枚) サイズ3本 注文コード06138670 品番K-1582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

涼しげな色合いで、中身が際立ちます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 白銀 サイズ3本 入数(枚)30 構造パーツ数:3 本体質量(g)443 内寸法(mm)307×280×88 適合サイズ720ml 88Φ×305Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする